{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 1 mm | |
Laikiklis | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 428 E | |
Išorinis ⌀ D | 21 mm | |
Bendras ilgis L | 31,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308930 1 | |
EAN / GTIN | 4045197151209 | |
Gamintojo numeris | 308930 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER cangė, ER 20, Nominalus užveržimo ⌀ d: 1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje
21,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 20 | ER 16 | ER 11 |
Išorinis ⌀ D | 21 mm | 17 mm | 11,3 mm |
Bendras ilgis L | 31,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | ≤10 µm | ≤10 µm |
Tipas | 428 E | 426 E | 4008E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |