ER cangė 9 mm

Prekės Nr.: 308930 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 9 mm
Laikiklis ER 20
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 428 E
Išorinis ⌀ D 21 mm
Bendras ilgis L 31,5 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308930 9
EAN / GTIN 4045197151285
Gamintojo numeris 308930 9

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užspaudžiamo ⌀ ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: ⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį