{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Laikiklis | BT 50 A = 100 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 40 | |
ER užveržimo raktas | 40 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302827 40 | |
EAN / GTIN | 4062406230319 | |
Gamintojo numeris | 302827 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
ER įspraustinė Forma AD, BT 50 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
115,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
99,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
70,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Pjovimo technika | HPC | HSC | HSC | HPC |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |