{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 mm | |
Laikiklis | BT 50, trumpas | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 8 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302650 8 | |
EAN / GTIN | 4045197944689 | |
Gamintojo numeris | 302650 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
75,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
93,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 50, trumpas | SK 50, trumpa | SK 50, trumpa | SK 50, trumpa |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 | 63 | 63 | 63 |
Išorinis ⌀ D | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC |