Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 50, trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 32mm

Prekės Nr.: 302650 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis BT 50, trumpas
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 105 mm
Išorinis ⌀ D 72 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 32
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302650 32
EAN / GTIN 4045197944740
Gamintojo numeris 302650 32

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1. Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 50, trumpas, Užveržimo ⌀ D<sub>1</sub>: 32mm

Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 50, trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 32mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
Laikiklio norma ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339
Išorinis ⌀ D 72 mm 72 mm
Norma DIN 6359 DIN 6359
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm ≤3 µm
Užspaudimo ⌀ D1 32 mm 32 mm
Pjovimo technika HPC HPC
Produkto rūšis Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį