{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | BT 50, trumpas | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302650 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944672 | |
Gamintojo numeris | 302650 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
80,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 | 63 | 63 | 63 |
Išorinis ⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |