Whistle Notch įspraustinė Forma ADB, SK 50, trumpa, Užveržimo ⌀ D1: 8mm

Prekės Nr.: 300450 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 8 mm
Laikiklis SK 50, trumpa
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 63 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 8
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300450 8
EAN / GTIN 4045197284525
Gamintojo numeris 300450 8

Aprašymas

Modelis:

Su atraminiu varžtu. Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!). Su RFID/ Balluffchip anga.

Privalumai:

Šoninio užveržimo varžtu įrankio kotas prispaudžiamas prie įspraustinės vidinėje dalyje esančio atraminio varžto. Užtikrinamas tikslus ir patikimas įrankio įtvirtinimas.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su cilindriniu kotu ir nuožulniu suspaudimo paviršiumi (2°) pagal DIN 1835 E ir DIN 6535 HE.
  • Ilgio nuostolį pergalandus grąžto viršūnę galima koreguoti ašiniu ilgio reguliavimo varžtu, esančiu įspraustinėje.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Whistle Notch įspraustinė Forma ADB, SK 50, trumpa, Užveržimo ⌀ D<sub>1</sub>: 8mm

Whistle Notch įspraustinė Forma ADB, SK 50, trumpa, Užveržimo ⌀ D1: 8mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
93,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
75,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
388,00 €
Laikiklio norma ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 29,2 mm
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm ≤3 µm ≤3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Užspaudimo ⌀ D1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Pjovimo technika HPC HPC HPC HPC HPC HPC; HPC
Produkto rūšis Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį