Whistle Notch įspraustinė Forma ADB 14 mm

Prekės Nr.: 300450 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 14 mm
Laikiklis SK 50, trumpa
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 63 mm
Išorinis ⌀ D 44 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 12
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300450 14
EAN / GTIN 4045197284556
Gamintojo numeris 300450 14

Aprašymas

Modelis:

Su atraminiu varžtu. Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!). Su RFID/ Balluffchip anga.

Privalumai:

Šoninio užveržimo varžtu įrankio kotas prispaudžiamas prie įspraustinės vidinėje dalyje esančio atraminio varžto. Užtikrinamas tikslus ir patikimas įrankio įtvirtinimas.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su cilindriniu kotu ir nuožulniu suspaudimo paviršiumi (2°) pagal DIN 1835 E ir DIN 6535 HE.
  • Ilgio nuostolį pergalandus grąžto viršūnę galima koreguoti ašiniu ilgio reguliavimo varžtu, esančiu įspraustinėje.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Whistle Notch įspraustinė Forma ADB 14 mm

Whistle Notch įspraustinė Forma ADB 14 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
93,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
75,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
77,80 €
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 63 63 63 63
Išorinis ⌀ D 44 44 44 44
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 12 12 12 12
Forma ADB ADB ADB ADB
Užspaudimo ⌀ D1 14 14 14 14
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5 prie 25000 min-1
Produkto rūšis Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį