{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | SK 50, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302285 6 | |
EAN / GTIN | 4045197288097 | |
Gamintojo numeris | 302285 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
183,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
217,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
249,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Laikiklis | SK 50, trumpas | SK 50, trumpas | SK 50, trumpas |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 | 80 | 80 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 | 6 | 6 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC |