Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeliuot. 6 mm

Prekės Nr.: 302287 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: uždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis SK 50, trumpas
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Aušinimo kanalo anga uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC; HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302287 6
EAN / GTIN 4045197945495
Gamintojo numeris 302287 6

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 − HSS ir HM.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID/Balluffchip anga.

Premium modelis: nikeliuotas modelis su 4 uždaromais aušinimo kanalais. Integruotas pjovimo įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis 10 mm).

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.
Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

Tiekiama:

4 M3purkštukų varžtai.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeliuot. 6 mm

Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeliuot. 6 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
249,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
183,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
217,00 €
⌀ D2 21 21 21
Laikiklis SK 50, trumpas SK 50, trumpas SK 50, trumpas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 80 80
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Užspaudimo ⌀ D1 6 6 6
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC ;HSC HSC ;HPC HSC ;HPC

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį