{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | SK 50, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302287 12 | |
EAN / GTIN | 4045197945525 | |
Gamintojo numeris | 302287 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeliuot., SK 50, trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
249,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Laikiklis | SK 50, trumpas | SK 30 trumpas | SK 40, trumpas |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Pjovimo technika | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |