{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 4 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302254 4 | |
EAN / GTIN | 2050001689665 | |
Gamintojo numeris | 15.306.40.04.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas 4 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
239,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
174,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Laikiklis | SK 40 A = 120 | SK 30 trumpas |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 | 80 |
Išorinis ⌀ D | 22 | 22 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 4 | 4 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |