{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 14 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302254 14 | |
EAN / GTIN | 2050001689726 | |
Gamintojo numeris | 15.306.40.14.Z/120 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas 14 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
192,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
163,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
192,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Laikiklis | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 | 120 | 120 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 14 | 14 | 14 |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |