{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302254 32 | |
EAN / GTIN | 2050001689771 | |
Gamintojo numeris | 15.306.40.32.Z/120 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas 32 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
192,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
232,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Laikiklis | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 | 120 |
Išorinis ⌀ D | 53 | 53 |
Forma | ADB | ADB |
Pjovimo technika | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |