Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui Forma ADB 20 mm

Prekės Nr.: 301287 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotui, kurio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    kotui, kurio ⌀ D1 20 mm
    Laikiklis SK 50
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
    Išorinis ⌀ D 40 mm
    Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
    Produkto rūšis Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 301287 20
    EAN / GTIN 4062406104986
    Gamintojo numeris 301287 20

    Aprašymas

    Modelis:

    • Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
    • Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies ⌀ standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
    • Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
    • Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifuotas 3 µm.
    • Su RFID / Balluff-Chip anga.

    Aprašymas – paveikslėlis:

    WSP grąžtas su keičiamomis plokštelėmis
    Įrankio tvirtinimo laikiklis
    Šlifuotas kontaktinis paviršius
    Forma ADB

    Paskirtis:

    Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

    Tinka:

    Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindriniu kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

    Priedai pasirinktinai:

    Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, atsarginiai varžtai Nr. 309907, 309908.