{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 22 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 22 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 19 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 31 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 22 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 300845 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285157 | |
Gamintojo numeris | 300845 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 100, Virbo ⌀ d1: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
78,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
146,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
67,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
107,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
137,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤ 6 µm | ≤6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤6 µm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |