{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 40 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 40 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 70 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 27 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 41 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 40 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 40 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 40 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 300845 40 | |
EAN / GTIN | 4045197285188 | |
Gamintojo numeris | 300845 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 100, Virbo ⌀ d1: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
127,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
128,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
95,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
80,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Forma | ADB | ADB | ADB | A | A |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤5 µm | ≤5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |