{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 32 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 58 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 24 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 38 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 32 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 32 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 300845 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285171 | |
Gamintojo numeris | 300845 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 100, Virbo ⌀ d1: 32mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
85,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
85,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
70,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
87,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė |