{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 32 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 130 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 32 | |
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 | 32 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300575 32 | |
EAN / GTIN | 4045197830296 | |
Gamintojo numeris | 300575 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER įspraustinė Forma ADB 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
146,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
186,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
115,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
skirta ER cangėms | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Užspaudimo ribos | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25 000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |