{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 40 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 130 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 40 | |
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 | 40 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300575 40 | |
EAN / GTIN | 4045197830302 | |
Gamintojo numeris | 300575 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER įspraustinė Forma ADB 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
198,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
124,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip | taip | taip |
Forma | ADB | ADB | A | A | A |
skirta ER cangėms | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | G 2,5 prie 25 000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 |