{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 32 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 130 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 32 | |
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 | 32 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300525 32 | |
EAN / GTIN | 4045197830258 | |
Gamintojo numeris | 300525 32 |