ER įspraustinė Forma ADB 32

Prekės Nr.: 300530 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 32
Užspaudimo ⌀ D1 2-20 mm
Laikiklis SK 40 A = 160
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 2 mm - 20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 32
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 32
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300530 32
EAN / GTIN 4045197284778
Gamintojo numeris 300530 32

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
GARANT −
  • Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min-1), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnį nusidėvėjimą.
  • Su aušinimo anga.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625309645 (skirti Nr. 309615).