{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 16 | |
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 | 16 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300530 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284754 | |
Gamintojo numeris | 300530 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER įspraustinė Forma ADB 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
386 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
135,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
248,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 | 160 | 160 |
Išorinis ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Užspaudimo ribos | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |