ER įspraustinė Forma ADB 16

Prekės Nr.: 300610 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    skirta ER cangėms 16
    Užspaudimo ⌀ D1 0,5-10 mm
    Laikiklis SK 50 A = 160
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
    Pjovimo technika HSC
    Užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
    Išorinis ⌀ D 28 mm
    Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 16
    Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 16
    Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
    Produkto rūšis Įspraustinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 300610 16
    EAN / GTIN 4045197284921
    Gamintojo numeris 300610 16

    Aprašymas

    Modelis:

    Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
    GARANT −
    • Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1.
    • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
    • Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min-1), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnį nusidėvėjimą.
    • Su aušinimo anga.

    Paskirtis:

    Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

    Tiekiama:

    Kartu su užveržimo veržle.

    Priedai pasirinktinai:

    Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625309645 (skirti Nr. 309615).