{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 4 mm | |
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 426 E | |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308920 4 | |
EAN / GTIN | 4045197151131 | |
Gamintojo numeris | 308920 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |