{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300335 10 | |
EAN / GTIN | 4062406243203 | |
Gamintojo numeris | 300335 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įspraustinė, forma AD 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
68,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
68,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 | 100 | 100 |
Išorinis ⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Forma | AD | AD | AD |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |