{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 65 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 25 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300335 25 | |
EAN / GTIN | 4062406421939 | |
Gamintojo numeris | 300335 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įspraustinė, forma AD, SK 50 A = 100, Užveržimo⌀ D1: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
70,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
124,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 25 | 25 | 25 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |