{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300335 18 | |
EAN / GTIN | 4062406243241 | |
Gamintojo numeris | 300335 18 |