Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 25 mm 37 mm

Prekės Nr.: 290342 37
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 25 mm
Vidinis aušinimas taip
tinka šešiabriauniams 37 mm - 45 mm
Naudingasis ilgis L1 126 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 35 mm
Darbinės dalies ilgis L3 19,5 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 37 mm
Varžtas 290399 3
Koto ilgis Ls 90 mm
Kotas Kombinuotas kotas
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290342 37
EAN / GTIN 4045197965646
Gamintojo numeris 290342 37

Aprašymas

Pastaba:

  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį