Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 25 mm 28 mm

Prekės Nr.: 290342 28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo šešiabriaunio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 25 mm
Vidinis aušinimas taip
tinka šešiabriauniams 28 mm - 37 mm
Naudingasis ilgis L1 89 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 25 mm
Darbinės dalies ilgis L3 14 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 26,5 mm
Varžtas 290399 3
Koto ilgis Ls 90 mm
Kotas Kombinuotas kotas
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290342 28
EAN / GTIN 4045197965639
Gamintojo numeris 290342 28

Aprašymas

Pastaba:

  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį