Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 25 mm 17 mm

Prekės Nr.: 290342 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo šešiabriaunio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 25 mm
Vidinis aušinimas taip
tinka šešiabriauniams 17 mm - 28 mm
Naudingasis ilgis L1 56 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 15 mm
Darbinės dalies ilgis L3 8,5 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 16 mm
Varžtas 290399 2
Koto ilgis Ls 90 mm
Kotas Kombinuotas kotas
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290342 17
EAN / GTIN 4045197965622
Gamintojo numeris 290342 17

Aprašymas

Pastaba:

  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį