Lygiavimo pagalba centrų apdirbimui 14

Prekės Nr.: 290397 14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

L1 70 mm
L2 18 mm
Produkto rūšis Pagalbinis lygiavimo elementas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290397 14
EAN / GTIN 4045197929938
Gamintojo numeris 290397 14

Aprašymas

Paskirtis:

Suklio padėties tikrinimui naudojant laikrodinį indikatorių.

Tinka:

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330290359.

Tinka:

Profilių drožiklio laikiklis Nr. 290330290334: dyd. 27
Profilių drožiklio laikiklis Nr. 290340290344: dyd. 37
Griovelių drožiklio laikiklis Nr. 290350290359: dyd. 14

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį