Lygiavimo pagalba centrų apdirbimui 2

Prekės Nr.: 290397 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    L1 50 mm
    L2 5 mm
    Produkto rūšis Pagalbinis lygiavimo elementas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290397 2
    EAN / GTIN 4045197929594
    Gamintojo numeris 290397 2

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Suklio padėties tikrinimui naudojant laikrodinį indikatorių.

    Tinka:

    Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330290359.

    Tinka:

    Griovelių drožiklio laikiklis Nr. 290350290359: dyd. 2

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį