{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Įpjovos plotis w | 3; 4 mm | |
Paskirtis | kairiniai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tmaks. vidinis apdirbimas | 5 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 30 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 14,5 mm | |
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 60 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Varžtas | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 278024 32 | |
EAN / GTIN | 4062406381684 | |
Gamintojo numeris | 278024 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Atpjovimo peilio laikiklis 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
142,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
142,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Paskirtis | kairiniai | dešininis | kairinis | dešininis |
Darbinės dalies ilgis L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis |