{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Įpjovos plotis w | 3; 4 mm | |
Paskirtis | kairiniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
tmaks. vidinis apdirbimas | 5 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 16,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 8 mm | |
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Varžtas | 279816 5 (TX20; 5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 278024 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381660 | |
Gamintojo numeris | 278024 20 |