{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 40 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 23 mm | |
Plokštelės dydis L2 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 279815 13 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 273915 32 | |
EAN / GTIN | 4045197763174 | |
Gamintojo numeris | 273915 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Laikiklis 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
142,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
142,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Paskirtis | kairinis | dešininis | kairiniai | dešininis |
Darbinės dalies ilgis L3 | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis |