{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Įpjovos plotis w | 3; 4 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tmaks. vidinis apdirbimas | 5 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 30 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 14,5 mm | |
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 60 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Varžtas | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 278023 32 | |
EAN / GTIN | 4062406381653 | |
Gamintojo numeris | 278023 32 |