{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Įpjovos plotis w | 3; 4 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tmaks. vidinis apdirbimas | 5 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 12 mm | |
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Varžtas | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 278023 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381646 | |
Gamintojo numeris | 278023 25 |