Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 5 mm

Prekės Nr.: 674242 5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,47 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,89 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 946 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas PrecisionBits
    Šešiabriaunis 5 mm
    visas ilgis 50 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 674242 5
    EAN / GTIN 7610733221257
    Gamintojo numeris E6.210/5

    Aprašymas

    Modelis:

    Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

    Paskirtis:

    Vidiniams šešiabriauniams varžtams DIN 7426.

    Standartas:

    DIN ISO 1173

    Apdirbama medžiaga:

    Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį