Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 2 mm

Prekės Nr.: 674242 2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,57 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,81 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 076 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PrecisionBits
Šešiabriaunis 2 mm
visas ilgis 50 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674242 2
EAN / GTIN 7610733261222
Gamintojo numeris E6.210/2

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams DIN 7426.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį