{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Įpjovos plotis w | 2,2; 3 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Sistemos raktas | taip | |
tmaks. vidinis apdirbimas | 3 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 16 mm | |
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 88 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 274171 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406577681 | |
Gamintojo numeris | 274171 20/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Tipas: 20/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
194,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
194,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | taip | taip | taip | taip | ne |
Bendras ilgis L | 88 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 88 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | ne | ne | taip |
Įpjovos plotis w | 2,2; 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 2,2; 3 mm |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 16 mm | 25 mm | 25 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis |