Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui 20/2

Prekės Nr.: 274171 20/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Sistemos raktas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 20 mm
Įpjovos plotis w 1,5 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Sistemos raktas taip
tmaks. vidinis apdirbimas 3 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 16 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 88 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274171 20/2
EAN / GTIN 4062406790318
Gamintojo numeris 274171 20/2

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000275015.

Paskirtis:

Atpjovimui, kai skersmuo Dmin = 14 mm.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį