Įpjovimo plokštelė neutral. 1,5 mm

Prekės Nr.: 275006 1,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įpjovos plotis w 1,5 mm
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Kampo spindulys 0,15 mm
    Kietlydinys HU9310
    Danga be dangos
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 275006 1,5
    EAN / GTIN 4062406805937
    Gamintojo numeris 275006 1,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    380
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    360
    Al >10 % Si
    N
    280
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su nušlifuotais kumštelių dantukais.

    Tinka:

    Plokštelių laikiklis Nr. 274010274026.
    Ištekinimo peiliai Nr. 274170274171.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį