Plokštelės laikiklis Medium galiniams grioveliams 42/60 mm

Prekės Nr.: 274024 42/60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Sistemos raktas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 42 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 60 mm
Paskirtis dešininis
Sistemos raktas taip
Įpjovos plotis w 4 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 18 mm
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274024 42/60
EAN / GTIN 4067263021742
Gamintojo numeris 274024 42/60

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000275015.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį