{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB9035 | |
Danga | TiCN | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 275000 4 | |
EAN / GTIN | 4062406098322 | |
Gamintojo numeris | 275000 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |