Laikiklis Medium / Medium-Plus, Koto aukštis h: 25mm

Prekės Nr.: 274002 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto aukštis h 25 mm
Sekcijos ilgis b 18 mm
Koto plotis b3 30 mm
Bendras ilgis Lviso 85 mm
Montavimo varžtas 279815 19
Suleidimo kaištis su plokščiais paviršiais 279934 1
Pritaikymo kaištis 279936 1
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274002 25
EAN / GTIN 4062406095451
Gamintojo numeris 274002 25

Aprašymas

Paskirtis:

Peilio laikikliams Nr. 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį