Įpjovimo plokštelė neutral. 4 mm

Prekės Nr.: 275003 4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 4 mm
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB9140
Danga TiAISN2
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,09 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 275003 4
EAN / GTIN 4062406098346
Gamintojo numeris 275003 4

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su nušlifuotais kumštelių dantukais.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274010274026.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį