Apvalaus profilio pjovimo plokštelė 7/12L mm

Prekės Nr.: 273975 7/12L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin griovelio D1/ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB720
Plokštelės storis T 10,7 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 9 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 5 mm
Spindulys R 1,25 mm
Įpjovos plotis w 2,5 mm
Pastūma f 0,01 mm/aps. - 0,02 mm/aps.
Danga TiCN
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273975 7/12L
EAN / GTIN 4062406127985
Gamintojo numeris 273975 7/12L

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
60
CuZn
N
100
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Dėmesio:

Užsakymo dydis =minimalus griovelio ⌀.
Taip pat galimi ir didesni griovelio ⌀ nedarant jokių pakeitimų.
D1 = Dmin Vidinis ⌀.
D2 = Dmin Išorinis ⌀.
L modelis su didesnio gylio tmaks.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį