Ištekinimo peilis su keičiama plokštele 16/20 mm

Prekės Nr.: 273963 16/20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas taip
    Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 20 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Keičiamų plokštelių varžtas 279810 1
    galima atpjauti pagal ašį taip
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273963 16/20
    EAN / GTIN 4062406128142
    Gamintojo numeris 273963 16/20

    Aprašymas

    Modelis:

    • Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
    • Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį