{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kietlydinys | HB720 | |
Plokštelės storis T | 10,7 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 9 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 5 mm | |
Spindulys R | 1 mm | |
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Pastūma f | 0,01 mm/aps. - 0,02 mm/aps. | |
Danga | TiCN | |
Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
Produkto numeris | 273975 8/12L | |
EAN / GTIN | 4062406127978 | |
Gamintojo numeris | 273975 8/12L |